{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) | |
| Lungimea totală L | 38 mm | |
| Material | oţel crom-molibden | |
| Standard | DIN 3121 | |
| Recomandat pentru utilizare mașini | da | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) | 21 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe (Surfacedrive) | 30,7 mm | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 651010 21 | |
| EAN / GTIN | 4991644353149 | |
| Număr producător | 14410M 21MM | |
| Producător/responsabil | Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com |