Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung, Hexagon: 12mm

Cod articol.: 643300 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
131 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de şurubelniţă
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 140 mm
Material Oţel aliat cu crom
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 12
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 23,7 mm
Suprafaţă cromate cu nichel; lustruit
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set/ garnitură nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643300 12
EAN / GTIN 4018754007011
Număr producător 03151412
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.