Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 1/2 inch lung, Hexagon: 8mm

Cod articol.: 643300 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
839 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bit de cheie tubulară
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Lungimea totală L 120 mm
Material Oţel aliat cu crom
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne 8
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne 22,7 mm
Suprafaţă cromate cu nichel; lustruit
Standard DIN 3120; DIN 7422
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 643300 8
EAN / GTIN 4018754006977
Număr producător 03151208
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Produs din două părţi. Corp călit optim pentru prinderea și retransmiterea energiei de acţionare. Locașuri pătrate cu toleranţă strânsă, pentru fixarea sigură și stabilă pe scula de acţionare. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat cu nichel, non exfoliere. Dorn din material călit cu duritate mare, şlefuire de finisare.