{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | 10 | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale interne | 22,7 mm | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel; lustruit | |
| Standard | DIN 3120; DIN 7422 | |
| Set/ garnitură | nu | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 643300 10 | |
| EAN / GTIN | 4018754007004 | |
| Număr producător | 03151410 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |