Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 50 buc.

Cod articol.: 638610
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material Oţel aliat cu crom
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese 50 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi hexagonale interne
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea verde; argintiu
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 1/2 inch
Tip produs articulaţie cardanică; Bit de şurubelniţă; Chei tubulare; Bit de cheie tubulară; Prelungitor; Mâner tip T
Suprafaţă cromat; polizat
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 638610
EAN / GTIN 4018754331321
Număr producător 96031136
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120. Toate părţile în cutii robuste din tablă de oţel cu suport pe formă din plastic.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M5 − M22. Bujii 16 şi 20,8 mm. Şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M12.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare bi-hexagonale: 23 buc. Cod 642100
Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20;
21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34
Chei tubulare extra lungi, bi-hexagonale: 7 buc. Cod 642500
Ref. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 27
Chei tubulare pentru bujii: 2 buc. Cod 642450
Ref. 16; 20,8
Chei tubulare cu articulaţie cardanică: 6 buc. Cod 642600
Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19
Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 5 buc. Cod 643200
Ref. 4; 5; 6; 8; 10
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300
Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000
Ref. 75; 130; 255
Articulaţie cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2
Mâner cu articulaţie: 1 buc. Cod 641200 Ref. 396
Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2
Păstrare în: Casetă din tablă de oţel