{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Portanţă | Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3124 | |
| Procesul de fabricație | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/2 inch | |
| Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 32 mm | |
| Diametru exterior, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe | 42,4 mm | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară | |
| Suprafaţă | Finisare rotundă; cromate cu nichel; călit | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 642500 32 | |
| EAN / GTIN | 4018754005727 | |
| Număr producător | 03020032 | |
| Producător/responsabil | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |