FSPA 80-40 IC20 Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Cod articol.: 6404483
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6404483
EAN / GTIN 7291075302554
Număr producător 6404483
L-Număr L23940 506

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu rază completă pentru prelucrarea aluminiului cu viteze de avans medii și mari

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 10 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.7 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 8.4 mm