FSPA 80-40 IC20 Řezné destičky s plným poloměrem pro obrábění hliníku se středními až vysokými posuvy

Artiklové číslo: 6404483
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6404483
EAN / GTIN 7291075302554
Číslo výrobce 6404483
L-číslo L23940 506

Popis

Popis:

Upichovací/soustružnické destičky, šířka řezu (CW) 8 mm, tloušťka břitové destičky (S) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 10 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 8 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 29.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.4 mm