TIPI 5.4WT-0.20 IC908 Plăcuțe cu profil de despicare de 55°, cu profil de frezare pe două fețe, ascuțite cu precizie, cu formator de așchii pentru prelucrarea filetelor interioare, diametru minim al găurii de 20 mm

Cod articol: 6403481
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru filetare prin strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6403481
EAN / GTIN 7291075198676
Număr producător 6403481
L-Număr L23940 1893

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu profil de debitare de 55°, cu profil de frezare pe două fețe, ascuțite cu precizie, cu formator de așchii pentru prelucrarea filetelor interioare, diametru minim al găurii de 20 mm

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 15.7 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5.4 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 55 Grade
  • Forma filetului (THFT): VP55
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 5.1 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 1.67 mm
  • Număr paşi per inch maxim (tăiş): 15 Filete/″
  • Număr paşi per inch minim (tăiş): 5 Filete/″

Produse potrivite

Suport de scule