{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Serie | REAMAX | |
| Denominación del fabricante | RM.22,000.H7.ASG3000 DBG-P REAMAX | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diámetro del filo 1.er escalón, mín. | 22 mm | |
| Diámetro del filo 1.er escalón, máx. | 22 mm | |
| Perforación a producir, 1.er escalón, clase de tolerancia ISO | H7 | |
| Tipo de herramienta de escariado | Para agujeros pasantes y ciegos | |
| Material de corte | MDI | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado escariador | |
| Tipo de producto | cabeza escariadora |
| Número de artículo | 640.65.22H7N | |
| EAN / GTIN | 4047109314481 | |
| Número del fabricante | 4056022000 | |
| Número L | L21690 95 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |