Prelungitor 3/8 inch Complet izolat VDE, Lungimea totală: 125mm

Cod articol.: 637685 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Verificat până la 1.000 V
Nuanță, roşu Roșu semnal
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea galben; roşu
Dimensiune motor, Pătrat exterior 3/8 inch
Tip produs Prelungitor
Standard DIN EN 60900; VDE 0682-201
Lungimea totală 125 mm
Acţionare Pătrat exterior
Portanţă Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637685 125
EAN / GTIN 4067263112761
Număr producător 637685 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu izolaţie din material plastic până la 1000 V conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Notă:

Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zona de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (cod 637681637689).

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Scule și componente pentru lucrul cu elemente sub tensiune până la o tensiune de 1000 V. Exclusiv pentru utilizarea cu componentele sistemului HOLEX-VDE.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu modificați sculele și componentele.
  • Nu combinați cu componente străine necorespunzătoare.
  • Nu utilizați pe elemente sub tensiune cu o tensiune mai mare de 1000 V.