Ratel, 3/8 inch met vergrendeling, omschakelbaar, volledig geïsoleerd

Artikelnummer: 637650
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
totale lengte 200 mm
Oppervlak met kunststof isolatie
met gewrichtkop nee
met draaibare kop nee
met uitwerper ja
met hamerfunctie nee
Ratelkop losneembaar van greep nee
Draaigreep nee
traploos uittrekbaar nee
Producttype Ratel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 637650
EAN/GTIN 4007555310499
Nummer fabrikant 310499

Omschrijving

Uitvoering:

Met kunststof isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Tip:

Voor werkzaamheden onder spanning tot 1000 volt. In de veiligheidszone mogen alleen volledig geïsoleerde gereedschappen (nr. 637650637656) met elkaar worden gecombineerd.