• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Šiam produktui yra alternatyva

3/8 colio terkšlė su užraktu, perjungiama, VDE pilnai izoliuota

Prekės Nr.: 637650
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Visas ilgis L 200 mm
Su išmetikliu taip
Standartas DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Patikrinta iki 1 000 V
Su kalimo funkcija ne
Yra sukimosi rankena ne
Dydis Pavara 3/8 colio
Kokybės ir bandymo ženklas VDE
Spalva raudona
Produkto rūšis Terkšlė
Pavara Kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 637650
EAN / GTIN 4007555310499
Gamintojo numeris 310499
Gamintojas / atsakingas asmuo Klaus Friedrich GmbH & Co. KG, Am Eichholz 20, 42897 Remscheid, Germany, www.klaus-friedrich.com

Aprašymas

Modelis:

Plastikinė izoliacinė danga iki 1000 voltų pagal DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standartas:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Pastaba:

Darbams prie įtampos iki 1000 V. Darbo saugai užtikrinti galima dirbti tik su izoliuotais įrankiais (Nr. 637650 − 637656) juos tarpusavyje derinant.