Clichet articulat, 3/8 inch cu extractor

Cod articol.: 635335
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
518 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Schimbarea direcției de rotație prin Levier de comutare
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Număr de dinți (opritor) 24
Lungimea totală L 285 mm
Cu extractor da
Suprafața sculei cromat
Standard DIN 3120-B
Înălţime 15,7 mm
Mărime antrenare, Pătrat exterior 3/8 inch
Execuție Articulație (pivotantă)
Unghi de lucru min. 15 grade
Proprietăți mâner Ergonomic
Culoarea negru; argintiu
Tip produs Clichet
Acţionare Mâner
Portanţă Pătrat exterior
Funcție telescopică nu
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 635335
EAN / GTIN 4991644061150
Număr producător 3774JBL

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.