Gelenkknarre, 3/8 Zoll mit Auswerfer

Artikel-Nr.: 635335
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
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
Drehrichtungswechsel über Umschalthebel
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Zähnezahl (Rastung) 24
Länge gesamt L 285 mm
mit Auswerfer ja
Oberfläche Werkzeug verchromt
Norm DIN 3120-B
Höhe 15,7 mm
Größe Abtrieb, Außenvierkant 3/8 Zoll
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Arbeitswinkel min. 15 Grad
Eigenschaften Griff ergonomisch
Farbe schwarz; silber
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635335
EAN / GTIN 4991644061150
Herstellernummer 3774JBL

Beschreibung

Ausführung:

Mit Umschalthebel für Rechts- und Linksgang.

Norm:

Außenvierkant nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, für Innenvierkant nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.