Kloubová ráčna, 3/8 palce s vyhazovačem

Artiklové číslo: 635335
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
521 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Změna směru otáčení Páčka přepínače
Materiál nástrje Chromvanadiová ocel
Počet zubů (aretace) 24
Celková délka L 285 mm
S vyhazovačem ano
Povrch nástroje chromované
Norma DIN 3120-B
Výška 15,7 mm
Velikost unašeče, vnější čtyřhran 3/8 palce
Provedení Kloub (otočný)
Pracovní úhel min. 15 stupně
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Barva Černá; Stříbrná
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup vnější čtyřhran
Teleskopická funkce ne
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 635335
EAN / GTIN 4991644061150
Číslo výrobce 3774JBL

Popis

Provedení:

S páčkou pro přepínání pravého a levého chodu.

Norma:

Vnější čtyřhran podle DIN 3120-A 10 s pružící kuličkou, vnitřní čtyřhran podle DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Vhodné pro:

Ručně ovládané hlavice.