{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 3/8-colski | |
| Izvedba | zglob (gibljiv) | |
| Delovni kot min. | 15 stopinj | |
| Višina | 15,7 mm | |
| Velikost pogona | 3/8-colski | |
| Celotna dolžina | 285 mm | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Število zob (zaskok) | 24 | |
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Z izmetačem | Da | |
| Pogon | zunanji 4-kotnik | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | nein | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina orodja | kromirano | |
| Standard | DIN 3120-A | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 635335 | |
| EAN/GTIN | 4991644061150 | |
| Številka proizvajalca | 3774JBL |