Cheie cu cârlig, DIN 1810 forma B, 58-62 mm

Cod articol.: 6337120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Piuliță diametru min. 58 mm
Piuliță diametru max. 62 mm
Tip produs Chei cu dinte
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală L 242 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru piulițe cu orificii transversale

Identificare și clasificare

Cod articol 6337120
EAN / GTIN 4010886633717
Număr producător 6337120
L-Număr L60160 3169
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 1810 Forma B
Pentru piulițe cu găuri transversale conform DIN 1816
Oțel cu vanadiu 31CrV3, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 45 mm
  • Înălțime totală [mm]: 8 mm
  • Lungime totală [mm]: 242 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 7,5 mm
  • Material: Oțel cu vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 58-62
  • Lățime/Ø: 5,0 mm
  • Înălțimea butucului: 5,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu