{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Diámetro de la tuerca mín. | 58 mm | |
| Diámetro de la tuerca máx. | 62 mm | |
| Tipo de producto | Llave de gancho | |
| Material | acero al cromo-vanadio | |
| Superficie | Manganeso-fosfatado | |
| Longitud total L | 242 mm | |
| Juego | no | |
| Accionamiento | Mango | |
| Salida de velocidad | Para tuercas de agujero en cruz |
| Número de artículo | 6337120 | |
| EAN / GTIN | 4010886633717 | |
| Número del fabricante | 6337120 | |
| Número L | L60160 3169 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |