{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Mutterndurchmesser min. | 58 mm | |
| Mutterndurchmesser max. | 62 mm | |
| Produktart | Hakenschlüssel | |
| Material | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | mangan-phosphatiert | |
| Länge gesamt L | 242 mm | |
| Set | nein | |
| Antrieb | Griff | |
| Abtrieb | für Kreuzlochmuttern |
| Artikelnummer | 6337120 | |
| EAN / GTIN | 4010886633717 | |
| Herstellernummer | 6337120 | |
| L-Nummer | L60160 3169 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |