Scară din oțel galvanizat, secțiune 10 trepte

Cod articol.: 63265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Ghidare traversă Paralel
Lăţime exterioară 0,52 m
Execuţia treptelor Treaptă
Numărul de stinghii per secțiune de scară 10
Stinghii lățime 0,03 m
Adâncime stinghii 0,03 m
Distanța dintre singhii 280 mm
Înălţime de lucru cca. 4,8 m
Pliabil nein
Stratul exterior al suprafeţei de călcare panou perforat
Capacitate portantă 150 kg
Lungimea conductorului 2,8 m
Tip produs Scară rezemată

Identificare și clasificare

Cod articol 63265
EAN / GTIN 4031405632653
Număr producător 063265
L-Număr L90110 10
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lățime conductor 520 mm
  • Spațiere între rânduri: 280 mm
  • Dimensiuni bară: 60 x 25 mm
  • Dimensiune treaptă: 30 x 30 mm
  • Versiunea cu treaptă: Aluminiu anodizat și ringuri din aluminiu lustruit, oțel galvanizat și ringuri perforate din oțel inoxidabil

Caracteristică:

  • Lățime exterioară: 520 mm
  • Lungime: 2800 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Viteză max. Capacitate de încărcare: 150 kg
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 10 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Execuție pas: Germeni