• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Escalera de acero galvanizado de 10 peldaños

Número de artículo: 63265

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Orientación de los largueros Paralelo/a
Anchura exterior 0,52 m
Modelo peldaño Barrote
Número de peldaños por sección de escalera 10
Anchura de peldaño 0,03 m
Profundidad de peldaño 0,03 m
Distancia entre peldaños 280 mm
Altura de trabajo aprox. 4,8 m
Plegable no
Superficie peldaño chapa perforada
Capacidad de carga 150 kg
Longitud de la escalera 2,8 m
Tipo de producto Escalera de pared

Identificación y clasificación

Número de artículo 63265
EAN / GTIN 4031405632653
Número del fabricante 063265
Número L L90110 10
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Ancho del conductor 520 mm
  • Espaciado de los peldaños: 280 mm
  • Dimensiones del spar: 60 x 25 mm
  • Dimensión del peldaño: 30 x 30 mm
  • Versión Rung Rung: Peldaños de aluminio anodizado y aluminio pulido, peldaños perforados de acero galvanizado y acero inoxidable

Característica:

  • Anchura externa: 520 mm
  • Longitud: 2800 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Espaciado escalón/rung: 280 mm
  • Número de pasos/peldaños: 10 peldaños
  • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
  • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
  • Ejecución de pasos: Brotes