{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vodilo nosilne prečke | vzporedno | |
| Zunanja širina | 0,52 m | |
| Izvedba stopalne površine | klin | |
| Število prečk na del lestve | 10 | |
| Širina prečk | 0,03 m | |
| Globina prečk | 0,03 m | |
| Razmik med prečkami | 280 mm | |
| Delovna višina pribl. | 4,8 m | |
| Zložljivo | ne | |
| Površina stopalne površine | luknjasta pločevina | |
| Nosilnost | 150 kg | |
| Dolžina lestve | 2,8 m | |
| Vrsta izdelka | prislonska lestev |
| Številka izdelka | 63265 | |
| EAN/GTIN | 4031405632653 | |
| Številka proizvajalca | 063265 | |
| L-število | L90110 10 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |