5 pânze de ferăstrău alternativ ″demolare metalică″ 150 x 1,6 mm

Cod articol: 631992000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză pentru ferăstrău sabie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 631992000
EAN / GTIN 4007430122964
Număr producător 631992000
L-Număr L01750 1451

Descriere

Descriere:

  • În special pentru demolarea metalelor
  • Stabilitate și robustețe ridicate datorită pânzei de ferăstrău foarte groase (1,6 mm)

Caracteristică:

  • Design: Conic / frezat
  • Grosime: 1,6 mm
  • Conform cu tipul Bosch: S 920 CF
  • Lungime totală: 150 mm
  • Design material: BIM
  • Adecvarea materialului: Tablă de metal 4-10 mm / țevi și profile Ø 20-100 mm / pentru echipamente de tăiere a țevilor / pentru lucrări de demolare și renovare / sticlă
  • Unitate de vânzare: 5
  • Pas dinte: 2,5+ 3,2 mm / 8 + 10 TPI