• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierras de sable ″demolition metal″ 150 x 1,6 mm

Número de artículo: 631992000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 631992000
EAN / GTIN 4007430122964
Número del fabricante 631992000
Número L L01750 1451

Descripción

Descripción:

  • Especial para trabajos de demolición de metal
  • Alta estabilidad y robustez gracias al grosor extra grueso de la hoja de sierra (1,6 mm)

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 1,6 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 920 CF
  • Longitud total: 150 mm
  • Diseño de materiales: BIM
  • Idoneidad del material: Chapa 4-10 mm / tubos y perfiles Ø 20-100 mm / para equipos de corte de tuberías / para trabajos de demolición y renovación / vidrio
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 2,5 + 3,2 mm / 8 + 10 TPI