5 Šavlových pilových listů ″demolice kovu″ 150 x 1,6 mm

Artiklové číslo: 631992000
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
Druh produktu Šavlový pilový list

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 631992000
EAN / GTIN 4007430122964
Číslo výrobce 631992000
L-číslo L01750 1451

Popis

Popis:

  • Zejména pro bourání kovů
  • Vysoká stabilita a robustnost díky mimořádně silnému pilovému kotouči (1,6 mm)

Charakteristika:

  • Provedení: Zúžený / frézovaný
  • Tloušťka: 1,6 mm
  • Odpovídá typu Bosch: S 920 CF
  • Celková délka: 150 mm
  • Materiálový design: BIM
  • Vhodnost materiálu: Plech 4-10 mm / trubky a profily Ø 20-100 mm / pro zařízení na řezání trubek / pro demoliční a renovační práce / sklo
  • Prodejní jednotka: 5
  • Rozteč zubů: 2,5 + 3,2 mm / 8 + 10 TPI