Trepte de parapet, oțel galvanizat, lungime specială

Cod articol.: 63185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cursă maximă 1.600 mm
Lățime traverse 470 mm
Adâncime traverse 30 mm
Platformă ușoară 536 mm
Balustradă platformă ja
Tip produs Depăşire
Execuţia treptelor treaptă
Platformă disponibilă ja
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Fix ja
Mobil(ă) nein

Identificare și clasificare

Cod articol 63185
EAN / GTIN 4031405631854
Număr producător 063185
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier
  • Timpi de livrare mai mari datorită producției legate de comandă

Caracteristică:

  • Lățime de trecere: 536 mm
  • Intrare/ieșire: Pod-top
  • Lungime: 1600 mm
  • Lungime conductor: 1220 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 2213 mm
  • Lungime clară: 1480 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Clasa antiderapantă: R10