Peldaño Attica Acero galvanizado Longitud especial

Número de artículo: 63185
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Alcance del brazo 1.600 mm
Ancho de los peldaños 470 mm
Profundidad de peldaños 30 mm
Anchura interior plataforma 536 mm
Barandilla de plataforma
Tipo de producto Puente
Modelo peldaño barrote
Plataforma disponible
Superficie peldaño parrilla de enrejado
Instalación fija
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 63185
EAN / GTIN 4031405631854
Número del fabricante 063185
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio
  • Tiempos de entrega más largos debido a la producción relacionada con la orden

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1600 mm
  • Longitud del conductor: 1220 mm
  • Longitud del cable incl. Salida SPAR: 2213 mm
  • Longitud clara: 1480 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Clase antideslizante: R10