Parapetní schůdky, pozinkovaná ocel, speciální délka

Artiklové číslo: 63185
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Vyložení 1 600 mm
Šířka příček 470 mm
Hloubka příček 30 mm
Světlá šířka plošiny 536 mm
Zábradlí plošiny ano
Druh produktu Přechod
Provedení schůdku příčka
S plošinou ano
Povrch stupátka mřížový rošt
Nehybné ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63185
EAN / GTIN 4031405631854
Číslo výrobce 063185
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
  • Delší dodací lhůty v důsledku výroby související s objednávkou

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1600 mm
  • Délka vodiče: 1220 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 2213 mm
  • Čistá délka: 1480 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzová třída: R10