Bit şurubelniţă 1/4 inch pentru Torx® lungă, Profil Torx®: TX8

Cod articol: 631773 TX8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.629 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX8
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 2,3 mm
⌀ parte antrenantă 12 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Execuţie lungă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631773 TX8
EAN / GTIN 4062406235154
Număr producător 631773 TX8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.