{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Profil Torx® | TX15 | |
| Pătrat de antrenare | 1/4 inch | |
| Dimensiune profil A | 3,2 mm | |
| ⌀ parte antrenantă | 12 mm | |
| Lungime | 100 mm | |
| Profil de antrenare | Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® | |
| Execuţie | lungă | |
| Material | Oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |
| Cod articol | 631773 TX15 | |
| EAN / GTIN | 4069515007405 | |
| Număr producător | 631773 TX15 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |