{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Bit de şurubelniţă | |
| Portanţă | Für șuruburi TORX® interne | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametru exterior D | 12 mm | |
| Măsură profil | 6,6 mm | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Proces producţie | forjat | |
| Dimensiuni motor, Locaş pătrat | 1/4 inch | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX40 | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Acţionare | Locaş pătrat | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 631773 TX40 | |
| EAN / GTIN | 4062406235239 | |
| Număr producător | 631773 TX40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |