Bit de cheie tubulară 1/4 inch pentru Torx®, Profil Torx®: E4

Cod articol: 631500 E4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
334 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® E4
Pătrat de antrenare 1/4 inch
Dimensiune profil A 3,8 mm
⌀ pe partea de antrenare 5,6 mm
Lungime 23 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară pentru şuruburi TORX®
Material Oţel ultraperformant HPQ®
Suprafaţă cromat
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 631500 E4
EAN / GTIN 4018754000937
Număr producător 01270004
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, teşită în interior pentru cuplarea rapidă a capetelor şuruburilor.
Locaş pătrat cu gaură conform DIN 3120-D 6,3.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®; non exfoliere, cromat cu nichel.