{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
prikladno za coli (američka mjera) | 3/16 col | |
⌀ na strani pogona | 8,1 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631225 5 | |
EAN / GTIN | 4045197496973 |