{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Tamanho da chave | 3,2 mm | |
| Quadrado de acionamento | 1/4 polegada | |
| ⌀ no lado de saída | 5,6 mm | |
| Comprimento | 23 mm | |
| Perfil de saída | Chave de caixa de 6 faces | |
| Material | Aço de alto desempenho HPQ® | |
| Tipo de produto | Inserto para chave de caixa |
| Número do artigo | 631000 3,2 | |
| EAN/GTIN | 4018754000111 | |
| Número do fabricante | 01010032 | |
| Fabricante/responsável | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |