• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Sexkantinsats 1/4 tum, nyckelvidd: 3,2mm

Art-nr.: 631000 3,2
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
118 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • fyrkantsfäste: 1/4
  • Material: HPQ®-högkapacitetsstål

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 3,2 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
⌀ utgångssidan 5,6 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar
Material HPQ®-högkapacitetsstål
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 631000 3,2
EAN/GTIN 4018754000111
Tillverkarens nummer 01010032
Tillverkare/ansvarig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Benämning

Utförande:

Smidda av högvärdigt stål, invändigt försänkta för snabbt grepp runt skruvhuvuden.
Optimal fiberförlopp genom den speciella smidesmetoden. Nyckelvidder med snäva toleranser. Hylsan glider inte över skruvhörn och skonar därmed skruvhuvuden och muttrar. Spännings- och skevningsfritt härdade i oljebad för exakt passning. Rundbearbetad yta med AS-Drive profil.
Invändig fyrkant med hål enligt DIN 3120-D 6,3.

Norm:

DIN 3124-S

Material:

HPQ®-stål för höga krav, flagningssäker förkromning på nickel.