Cutii pentru truse de chei tubulare, Tip: 21-1

Cod articol: 630320 21-1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
7.539 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune exterioară L 127 mm
Dimensiune exterioară l 85 mm
Dimensiune exterioară H 47 mm
Dimensiune interioară L 121 mm
Dimensiune interioară l 74 mm
Dimensiune interioară H 38 mm
Tip produs Cutii pentru truse de chei tubulare

Identificare și clasificare

Cod articol 630320 21-1
EAN / GTIN 4045197610881
Număr producător 630320 21-1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru păstrarea celor mai diferite scule.