Pânza de ferăstrău ″multicut - clasic″, 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B

Cod articol.: 628663000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 628663000
EAN / GTIN 4061792173514
Număr producător 628663000
L-Număr L01760 100351
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Utilizare universală pentru materiale pretențioase
  • Pentru cerințe ridicate privind calitatea tăierii, de ex. laminat, plastic cu pereți subțiri, aluminiu, cupru, profile din alamă
  • Adaptabil pentru multe aplicații în finisarea interioarelor
  • Rezultate bune de tăiere chiar și în cazul secțiunilor transversale din lemn masiv, plăci aglomerate brute, acoperite sau furniruite, MDF
  • Putere foarte mare necesară pentru ferăstrăul circular

Caracteristică:

  • Diametru x lățime de tăiere x alezaj: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Potrivit pentru: KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Material: HW / CT
  • Unghi de înclinare: 5°
  • Grosimea lamei tijei: 1,4 mm
  • Ambalaj: Blister
  • Numărul de dinți: 54
  • Forma dintelui: FZ/TZ