• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Pilový kotouč ″multi cut - classic″, 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B

Artiklové číslo: 628663000

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 628663000
EAN / GTIN 4061792173514
Číslo výrobce 628663000
L-číslo L01760 100351
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Univerzální použití pro náročné materiály
  • Pro vysoké nároky na kvalitu řezu, např. laminát, tenkostěnné plasty, hliník, měď, mosazné profily
  • Vhodné pro mnoho aplikací při dokončování interiérů
  • Dobré výsledky řezání i u příčných řezů v masivním dřevě, surových, lakovaných nebo dýhovaných dřevotřískových deskách, MDF
  • Velmi vysoký výkon potřebný pro kotoučovou pilu

Charakteristika:

  • Průměr x šířka řezu x otvor: 190 x 2,2 x 30 mm
  • Vhodné pro: KS 66 / KS 66 Plus / KSE 68 Plus / KS 66 FS
  • Materiál: HW/CT
  • Úhel sklonu: 5°
  • Tloušťka čepele stonku: 1,4 mm
  • Balení: Blistr
  • Počet zubů: 54
  • Tvar zubu: FZ/TZ