Lame de scie « multi cut - classic », 190x30 Z54 FZ/TZ 5° /B

Réf.: 628663000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 628663000
EAN / GTIN 4061792173514
Réf. fabricant 628663000
Article hors catalogue L01760 100351
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Utilisation universelle sur des matériaux exigeants
  • Pour les exigences élevées en termes de qualité de coupe, par exemple l'aggloméré laminé, les profils fins en plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton
  • Conviennent à de nombreuses utilisations dans l'aménagement intérieur
  • Bons résultats de coupe, y compris pour les coupes transversales dans le bois massif, les panneaux de particules bruts, plaqués ou contreplaqués, MDF
  • Requièrent une puissance très élevée de la scie circulaire

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 190 x 2,2 x 30 mm
  • Convient pour : KS 66 / KS 66 plus / KSE 68 plus / KS 66 FS
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 54
  • Forme des dents : FZ/TZ