Freză TCT, KUD 121156 / 6 - MX

Cod articol.: 628352000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 628352000
EAN / GTIN 4007430228277
Număr producător 628352000
L-Număr L01750 319
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Freze din carbură cu crestătură transversală pentru aplicații generale. Crestătura încrucișată permite o muncă confortabilă și un control mai bun. Capacitatea de tăiere îmbunătățită crește capacitatea de îndepărtare a materialului. Potrivite pentru aproape toate metalele, cum ar fi oțelul călit, oțelul neîntărit, oțelul inoxidabil, titanul, alama, cuprul, fonta, bronzul.
  • Exemple de aplicații: Debavurare, prelucrarea contururilor, prelucrarea suprafețelor, frezarea zonelor greu accesibile, prelucrarea unghiurilor ascuțite
  • Pentru prelucrarea contururilor și debavurarea alezajelor interioare. Potrivit în special pentru frezarea zonelor greu accesibile.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 11 mm
  • Lungime totală: 56 mm
  • Ø cap: 12 mm
  • Ø brăzdar: 6 mm
  • dinți de transmisie: Angrenaj transversal

Descărcări și documente

Produse potrivite