Fresa MD, KUD 121156 / 6 - MX

Número de artículo: 628352000
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 628352000
EAN / GTIN 4007430228277
Número del fabricante 628352000
Número L L01750 319
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cómodo y un mejor control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remoción de material. Adecuada para casi todos los metales, como p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latón, cobre, hierro fundido, bronce.
  • Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de difícil acceso, tratamiento en ángulos agudos.
  • Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores. Especialmente apropiada para fresar lugares de difícil acceso.

Característica:

  • Longitud de trabajo: 11 mm
  • Longitud total: 56 mm
  • Ø de cabeza: 12 mm
  • Ø de mango: 6 mm
  • dentado: Engranaje transversal

Descargas y documentos

Productos adecuados