Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T Complet izolată VDE, Hexagon: 6mm

Cod articol.: 627440 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
59 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Hexagon (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Recomandat pentru test de tensiune nu
Lungimea totală L 182 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Verificat până la 1.000 V
Sigiliu de calitate și testare VDE
Culoarea roşu
Tip de mâner Mâner transversal
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 6 mm
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă brunat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 627440 6
EAN / GTIN 4010995279301
Număr producător 27930
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T rezistent la şoc, din plastic, tijă din oţel crom-vanadiu, brunată, cu izolaţie de protecţie aplicată prin pulverizare.
Izolat până la 1000 V, fabricat conform DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.