6-briaunis atsuktuvas su skersine rankena izoliuotas 6 mm

Prekės Nr.: 627440 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šešiabriaunis 6 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 182 mm
Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 627440 6
EAN / GTIN 4010995279301
Gamintojo numeris 27930

Aprašymas

Modelis:

Rankena iš smūgiams atsparaus plastiko, geležtė iš chromo vanadžio plieno, juodinta, užpurkšta apsauginė izoliacinė danga.
Izoliuota iki 1000 V, pagaminta pagal DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.