Insexnycklar med T-handtag, isolerade 6 mm

Article no.: 627440 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
37 styck i lager

Offers

Set with price advantage

Produktinformasjon

Technical Data

sexkant 6 mm
klinglängd 150 mm
totallängd 182 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Produktslag Skruvmejslar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 627440 6
EAN / GTIN 4010995279301
Manufacturer number 27930

Beskrivelse

Utförande:

T-handtag av slagtålig plast, klinga av brunerat kromvanadinstål belagt med skyddsisolering.
Isolerad upp till 1000 V, tillverkad enligt SS EN 60900 / VDE 0682-201.