• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T şi cap sferic 6 mm

Cod articol: 627424 6
Reducere
11,70 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 6 mm
Lungimea lamei 125 mm
Lungimea totală 200 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627424 6
EAN / GTIN 4045197721952

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu, cu cap sferic. Suprafaţă nichelată şi cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături