Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă hexagonală, cu mâner tip T şi cap sferic, Hexagon: 3mm

Cod articol: 627424 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 3 mm
Lungimea lamei 100 mm
Lungimea totală 145 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Şurubelniţe

Identificare și clasificare

Cod articol 627424 3
EAN / GTIN 4045197721921
Număr producător 627424 3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner tip T ergonomic cu suprafaţă Haptoprene aderentă şi miez din plastic rezistent la şocuri. Tijă din aliaj special crom-vanadiu, cu cap sferic. Suprafaţă nichelată şi cromată. Ref. 4 − 10 cu antrenare laterală.