Casetă de burghie HSS-CO-SP, 19 bucăți

Cod articol.: 627157000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 627157000
EAN / GTIN 4007430175861
Număr producător 627157000
L-Număr L01750 339
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Burghie pentru metal HSS-CO-, design cu aliaj de cobalt, șlefuite, cilindrice, tip N, tăiere transversală 135°, bronz de suprafață, 19 piese, în cutie metalică
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; Potrivite pentru găurirea în oțel, oțel VA, oțel turnat, metale neferoase, materiale plastice, aliaje speciale; Rezistență la tracțiune până la 1100 N/mm².