HSS-CO-boorcassette-SP, 19-delig

Artikelnummer: 627157000
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
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 627157000
EAN/GTIN 4007430175861
Nummer fabrikant 627157000
L-nummer L01750 339

Omschrijving

Omschrijving:

  • HSS-CO-metaalboor, uitvoering van kobaltlegering, geslepen, cilindrisch, type N, 135° kruis-punthoek, oppervlak brons, 19-delig, in metalen cassette
  • Ø 1-10 x 0,5 mm; geschikt voor boorgaten in staal, roestvast staal, gietstaal, non-ferro metalen, kunststoffen, speciale legeringen; tot een trekbestendigheid van 1100 N/mm²