Estuche de brocas SP HSS-CO, 19 piezas

Número de artículo: 627157000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 627157000
EAN / GTIN 4007430175861
Número del fabricante 627157000
Número L L01750 339
Fabricante/responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descripción

Descripción:

  • Brocas para metal HSS-Co, modelo aleado en cobalto, rectificadas, cilíndricas, tipo N, afilado en cruz de 135º, superficie de bronce, de 19 piezas, en estuche metálico
  • Ø 1 - 10 x 0,5 mm; adecuada para perforaciones en acero, acero VA, fundición de acero, metales NF, materiales sintéticos, aleaciones especiales; hasta 1100 N/mm² de resistencia a la tracción